Beli Buffing Machine Floor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteDeskripsi:NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
- Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)Deskripsi:PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.atribut:
- Color: Putih
- Size (inch): 17
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- SC Johnson Floor Stripper Wax StripDeskripsi:WAX STRIP adalah stripper yang diproduksi khusus untuk melunakkan lapisan sealer dan finish serta menghancurkan ikatan metal interlock pada lapisan tersebut, sehingga mudah diangkat dari permukaan lantai, digunakan untuk lantai lunak (vinyl, lantai karet, lantai linoleum) ataupun lantai keras (terrazo, semen, marmer).COVERAGE :1. Dilusi 1 : 4 untuk lantai seluas 500 m2 per galon.2. Dilusi 1 : 12 untuk lantai seluas 1500 m2 per galon.atribut:
- MSDS: Yes
- monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Felt Polishing Buffing Wheels Straight)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Felt Polishing Buffing Wheels Straight
- KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggiatribut:
- Base Diameter (inch): 20
- Cable Length (m): 12
- Noise (dB): 54
- Power (W): 1800
- Rotation Speed (rpm): 1500
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1atribut:
- Unit Dimensions (cm): 43x21x28
- Item: Scrubber Dryer
- KRISBOW Mesin Pembersih Lantaiatribut:
- Color: Yellow
- Clean/ Dirty Water Tank Capacity: 27.8 L/ 31.3 L
- Power: 1000 W
- Dimensions (mm): 1060x650x1025
- Alfa Clean Floor Polisher Low Speedatribut:
- Working Width Brush (inch): 17
- Innotechs Polisher Machine Low SpeedDeskripsi:Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brushatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- KLENCO Low Speed PolisherDeskripsi:S401 is a polisher with 41kg brush pressure. This polisher is suitable for polishing or cleaning floors and marble crystallization. The "off-center" engine motor design makes this machine convenient to use because there is no push to the user. This machine purchase will be equipped with 1pcs Pad Holder and 1pcs Brush. If you need a crystallization machine, it is highly recommended that machines have brush pressures above 50 kg, or use the Klenco Cyclone S510.atribut:
- Brush Pressure (kg): 41
- Speed (rpm): 165
- Power (W): 1300
- Power Supply (V): 220-240
- Cable Length (m): 12
- SC Johnson Marbel Klin Special Natural CleanerDeskripsi:MARBLE KLIN adalah cairan pembersih bersifat netral, dengan keharuman segar, dirancang khusus untuk membersihkanpermukaan lantai marmer dan granit agar bersih dan mengkilap. Marble Klin juga sangat dianjurkan untuk digunakan pada lantai keramik, vinyl dan terrazzo untuk menjaga warna asli lantai tetap cemerlang dan tidak buram.
- WD-40 Specialist DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- Gadlee Auto Matic ScrubberDeskripsi:The new GT55 walk-behind scrubber dryer is ideal for contractcleaners, hospitals, schools, supermarkets, shops, sports centers, restaurants,hotels and production floors. The GT55 offers more of everything that isimportant for floor cleaning efficiency, with new ECO mode systemand super silent design allowing daytime cleaning everywhere.
- 3M Brown Stripper Pad 7100atribut:
- Color: Brown
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
Daftar Harga Buffing Machine Floor Terbaru February 2026
| SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete | Rp479.900 |
| Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai) | Rp109.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| WD-40 Specialist Machine & Engine Degreaser | Rp139.900 |
| SC Johnson Floor Stripper Wax Strip | Rp119.900 |
| monotaro Shank Felt Wheel, Straight (Felt Polishing Buffing Wheels Straight) | Rp18.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Lantai Kecepatan Tinggi | Rp12.999.900 |
| KRISBOW Mesin Poles, Pembersih dan Vacuum Lantai 3 in 1 | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Mesin Pembersih Lantai | Rp26.999.900 |
| Alfa Clean Floor Polisher Low Speed | Rp6.999.900 |
Data diperbarui pada 28/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/rpP102123997-2.jpg)


/P101563930-2.jpg)








%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Degreaser/8fP104720303-4.jpg)